APC by Schneider Electric - Spacial SF/SM light cross rails - 500 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado - 500 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 500 mm
Anchura - 500 mm
Altura - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSLCR50
Ref.Sonepar
992433
EAN
3606485132044
Modelo:
Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado:
500 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
500 mm
Anchura:
500 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
18.6 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


