APC by Schneider Electric - Spacial SF/SM panels with brush for plinth - 100x600x600 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego lateral de base
Material - Acero
Color - Gris
RAL-número (semejante) - 7030
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSPB6100
Ref.Sonepar
989961
EAN
3606485132556
Modelo:
Juego lateral de base
Material:
Acero
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7030
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Altura:
100 mm
Profundidad:
600 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


