APC by Schneider Electric - Spacial SF/SM perforated mounting plate - 1000 mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 225 mm

  • Anchura - 1000 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

33 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYSTMP45100

Ref.Sonepar

989962

EAN

3606485133133

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

225 mm

Anchura:

1000 mm

Agujeros troquelados:

Placa de montaje Spacial SF/SM perforada, 1,000mm. Gama: Spacial - clase de accesorio: Accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: multiuso - composición de equipos: 1 placa de montaje, elementos de fijación - cantidad por juego: juego de 1 - acabado de superficie: revestido de zinc.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric