APC by Schneider Electric - Spacial SF Standard enlarged roof W1200 x D400 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 1196 mm
Altura - 7.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
23 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYRSF124L
Ref.Sonepar
989785
EAN
3606481136749
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
1196 mm
Altura:
7.5 mm
Profundidad:
396 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
1200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


