APC by Schneider Electric - Spacial SF zócalo de panel lateral - 100 x 600 x 1.200 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego lateral de base
Material - Acero
Color - Negro
RAL-número (semejante) - 9005
Profundidad del edificio para armario integrado - 1200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSPS12100
Ref.Sonepar
1111824
EAN
3606480067907
Modelo:
Juego lateral de base
Material:
Acero
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
9005
Profundidad del edificio para armario integrado:
1200 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Altura:
100 mm
Profundidad:
1200 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


