APC by Schneider Electric - Spacial SM plain cable gland plate - 1000x400 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Prensaestopa
Tipo - Recto
Anchura - 750 mm
Altura - 20 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSMEC104
Ref.Sonepar
991000
EAN
3606480146541
Modelo:
Prensaestopa
Tipo:
Recto
Anchura:
750 mm
Altura:
20 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (NEMA):
Otros
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Tipo de rosca:
Ninguno
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


