APC by Schneider Electric - Spacial WM enclosure canopy W800xD250 Colour RAL7035.. Fixings supplied.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 809 mm
Altura - 42 mm
Profundidad - 250 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTJ8025
Ref.Sonepar
989233
EAN
3606480198694
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
809 mm
Altura:
42 mm
Profundidad:
250 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
250 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


