APC by Schneider Electric - Stainless canopy 304L, Scotch Brite® finish, for enclosures W1000xD600 mm.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 1048 mm
Altura - 84 mm
Profundidad - 649 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSCX10060
Ref.Sonepar
992728
EAN
3606480155437
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
1048 mm
Altura:
84 mm
Profundidad:
649 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Material:
Acero inoxidable
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Acero inox
Número RAL:
7001
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Con entrada de cable:
no
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


