APC by Schneider Electric - Suscripción anual EcoStruxure Energy Hub Advanced

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - Suscripción anual EcoStruxure Energy Hub Advanced

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con interfaz OPC, servidor - no

  • Con interfaz OPC, cliente - no

  • Con interfaces de programación - no

  • Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000 - no

  • Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PSWEOADVPLT12A

Ref.Sonepar

1059533

EAN

8499215552978

Con interfaz OPC, servidor:

no

Con interfaz OPC, cliente:

no

Con interfaces de programación:

no

Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000:

no

Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP:

no

Compatible con el tiempo de ejecución del sistema operativo, Windows Vista:

no

Sistema operativo de funcionamiento, Linux:

no

Sistema operativo de funcionamiento, otro:

sí

Apto para sistema operativo Windows 7:

no

Adecuado para el sistema operativo Windows 8:

no

Apropiado para sistema operativo Windows 10:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2000:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows XP:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2003 Se:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows Vista:

no

Configurable con sistema operativo Windows 7:

no

Cargable para sistema operativo para software de configuración, Windows 8:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:

no

Expansiones industriales y tecnológicas:

Opcional

Tiempo de funcionamiento, varios usuarios:

sí

Número máximo de clientes:

9999

Apto para clientes web:

sí

Función SCADA:

no

Gestión de alarmas:

sí

Representación de tendencia:

sí

Numero máx. de usuarios en la configuración:

9999

Posibilidad de proyectos en línea:

no

Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:

no

Número de idiomas en línea/tiempo de funcionamiento:

9

Cambio de idioma posible:

sí

Número de idiomas de configuración/tiempo de funcionamiento:

9

Con lenguaje de scripts Visual Basic:

no

Con otros lenguajes de scripts:

no

Biblioteca con elementos de objetos:

No disponible

Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):

sí

Sistema de mensajes:

Integrado

Gestión de archivos/recetas de usuario:

Integrado

Sistema de informes/sistema de protocolos:

Integrado

Diagnóstico de procesos de funciones:

Integrado

Base de datos SQL:

No disponible

EcoStruxure Energy Hub es un software simple de gestión de energía basado en la nube para edificios comerciales e industriales. El plan de suscripción Advanced ha sido diseñado para que los edificios comerciales administren la energía de manera rentable a través de una aplicación móvil y web. Las características incluyen supervisión de energía integral, KPI, objetivos de uso, alertas, análisis basados en modelos de energía, control básico y facturación de inquilinos. Energy Hub es una solución IoT que se conecta a los dispositivos de medición a través de una conexión segura por Gateways compatibles. Los dispositivos compatibles incluyen medidores de energía y potencia de Schneider Electric, disyuntores inteligentes, sensores ambientales y dispositivos de terceros. Energy Hub puede ponerse en servicio mediante el emparejamiento de Gateways compatibles a través de la aplicación web o con un escaneo del código QR de la Gateway. La configuración de las funciones se realiza con una configuración simple de arrastrar y soltar y ajustes básicos como superficie de la planta, tarifas básicas e información del usuario e inquilino. Las Gateways compatibles incluyen EcoStruxure Panel Server o EcoStruxure Site Server.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric