APC by Schneider Electric - Symmetrical DIN rail, H35xD7.5 mm Length: 140 mm, for boxes of 150 mm (Internal)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Otros

  • Forma de perforador - Ranura larga

  • Distancia al centro del orificio de perforación - 130 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYAMRD16357TB

Ref.Sonepar

982583

EAN

3606480166235

Modelo:

Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Otros

Forma de perforador:

Ranura larga

Distancia al centro del orificio de perforación:

130 mm

Grosor del material:

1 mm

Longitud:

140 mm

Altura:

35 mm

Carril DIN simétrico Al 35 x L 7,5mm. Long. 140mm. Cajas de 150mm (interior). Gama de producto: Thalassa TBP, Thalassa TBS - tipo de accesorio/componente: carril - aplicación de dispositivo: multiuso - cantidad por juego: juego de 10. Beneficios: Cajas multifunción para uso industrial, Gran estanqueidad: IP66, Tres métodos para colgar la caja de su soporte, Varias profundidades de tapa, Posible combinación de muchos modelos, Tapa sujeta con 4 tornillos imperdibles de plástico con rosca gruesa, situados fuera de la zona estanca, Varios pernos de fijación en la tapa y el cuerpo, Amplia gama de accesorios, Mecanizado y personalización sencillos.. Aplicaciones: - Piezas pequeñas protegidas, lo que requiere escasa intervención o mantenimiento, Aplicaciones de tipo general, cajas de conexión, protección de tarjetas electrónicas, y en cualquier tipo de entorno, aplicaciones que requieran protección frente a cualquier tipo de polvo o salpicaduras líquidas, como las producidas por fuerte oleaje.. Beneficios: Cajas multifunción para uso industrial, Homologación según UL 508A, Gran robustez: IK08, Gran estanqueidad: IP66, Tres métodos para colgar la caja de su soporte, Varias profundidades de tapa, Posible combinación de muchos modelos, Tapa sujeta con 4 tornillos imperdibles de plástico con rosca gruesa, situados fuera de la zona estanca, Varios pernos de fijación en la tapa y el cuerpo, Amplia gama de accesorios, Mecanizado y personalización sencillos.. Aplicaciones: - Piezas pequeñas protegidas, lo que requiere escasa intervención o mantenimiento, Aplicaciones de tipo general, cajas de conexión, protección de tarjetas electrónicas, y en cualquier tipo de entorno, aplicaciones que requieran protección frente a cualquier tipo de polvo o salpicaduras líquidas, como las producidas por fuerte oleaje..

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric