APC by Schneider Electric - TAPA G/P INV.INS250 VT.FJO.ROT. - LVS03235
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 500 mm
Altura - 250 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Número de unidades de altura - 5
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03235
Ref.Sonepar
1119181
EAN
3606481872289
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
500 mm
Altura:
250 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Número de unidades de altura:
5
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


