APC by Schneider Electric - TAPA G/P TRANSPARENTE, 12 MOD,ALTO 600MM - LVS03345

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 500 mm

  • Altura - 600 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm

  • Número de unidades de altura - 12

  • Material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS03345

Ref.Sonepar

962528

EAN

3606481873750

Anchura:

500 mm

Altura:

600 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

600 mm

Número de unidades de altura:

12

Material:

Otros

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Tapa G/P Transparente, 12 mod,alto 600mm

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric