APC by Schneider Electric - Tapa P NSXm/VIGI Vert.Rot. 4P.5M 650mm - LVS03227

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 500 mm

  • Altura - 250 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 650 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

18 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS03227

Ref.Sonepar

982271

EAN

3606481872302

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

500 mm

Altura:

250 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

650 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

2000 mm

Número de unidades de altura:

5

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Tapa P NSXm/VIGI Vert.Rot. 4P.5M 650mm

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric