APC by Schneider Electric - Tapa P TransferPacT 320-630A, 11 Modulos - LVS03211
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 500 mm
Altura - 550 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Número de unidades de altura - 11
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03211
Ref.Sonepar
989778
EAN
3606486814673
Anchura:
500 mm
Altura:
550 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Número de unidades de altura:
11
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo


