APC by Schneider Electric - TAPA PARA CANALETA G - AK2CD25
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Para anchura de conducto de cable - 25 mm
Longitud - 2000 mm
Libre de halógenos - no
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AK2CD25
Ref.Sonepar
1000192
EAN
3389110570502
Para anchura de conducto de cable:
25 mm
Longitud:
2000 mm
Libre de halógenos:
no
Color:
Gris
TAPA PARA CANALETA -G
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


