APC by Schneider Electric - Tapa Para Canaleta G 75mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Para anchura de conducto de cable - 75 mm
Longitud - 2000 mm
Libre de halógenos - no
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AK2CD75
Ref.Sonepar
982578
EAN
3389110570557
Para anchura de conducto de cable:
75 mm
Longitud:
2000 mm
Libre de halógenos:
no
Color:
Gris
Tapa Para Canaleta G 75mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


