APC by Schneider Electric - Tarjeta de red SMART-UPS SRT APC de ion de litio 3000 VA 230V para montaje en bastidor - SRTL3000RMXLI-NC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 230...230 V
Frecuencia primaria - 40...70 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 230...230 V
Frecuencia secundaria - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13.725 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
SRTL3000RMXLI-NC
Ref.Sonepar
873178
EAN
8499212852378
Intervalo de tensión primaria:
230...230 V
Frecuencia primaria:
40...70 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
230...230 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
2700 W
Potencia aparente de salida:
3000 VA
Consumo potencia:
2700 W
Interfaz USB:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
sí
Tipo de tensión:
CA
Altura:
128 mm
Anchura:
432 mm
Profundidad:
639 mm
Peso:
30.5 kg
Tiempo de transición para carga total:
10.29 min
Control de red:
sí
Tecnología ISV:
En línea
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
Modular:
no
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
0.02 %
Factor de potencia de salida:
0.9
Eficiencia general:
90 %
Eficiencia en modo ecológico:
95 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Función de apagado automático:
no
Conexión de entrada:
C20
Número de conexiones de salida C13:
6
Número de conexiones de salida C19:
2
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
0
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


