APC by Schneider Electric - Tarjeta Legacy Communications SmartSlot, comunicaciones serie mediante el protocolo UPS-Link
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Interfaz de red
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 121 mm
Altura - 38 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AP9620
Ref.Sonepar
1309808
EAN
731304283218
Tipo de accesorio:
Interfaz de red
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
121 mm
Altura:
38 mm
Profundidad:
114 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


