APC by Schneider Electric - Tarjeta SNMP para unidad Easy UPS Online
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - SNMP/adaptador web
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 47 mm
Altura - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
APVS9601
Ref.Sonepar
321600
EAN
731304345015
Tipo de accesorio:
SNMP/adaptador web
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
47 mm
Altura:
15 mm
Profundidad:
23 mm
Corriente nominal:
0 A
Potencia nominal:
0 VA
Capacidad:
0 Ah
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


