APC by Schneider Electric - Techo NetShelter SX de 750 mm de anchura x 1200 mm de profundidad, para conexiones de red, negro - AR7716
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 737 mm
Altura - 24 mm
Profundidad - 1039 mm
Posición de montaje - Tejado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR7716
Ref.Sonepar
989234
EAN
731304279204
Modelo:
Otros
Anchura:
737 mm
Altura:
24 mm
Profundidad:
1039 mm
Posición de montaje:
Tejado
Material:
Otros
Color:
Negro
Número RAL:
0
Techo para armarios NetShelter SX de Schneider Electric, diseñado para la gestión de cableado de red y mejora de la ventilación en racks de infraestructura IT.
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


