APC by Schneider Electric - Temporizador MN R 50-60Hz 200/250CA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa de voltaje - 230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

33685

Ref.Sonepar

936762

EAN

3303430336853

Tasa de voltaje:

230 V

Temporizador no regulable para MN MN, 200/250 V CA/CC. Gama de producto: Masterpact NT, Masterpact NT UL 489, Masterpact NW, Masterpact NW DC, Masterpact NW UL 489, NS1600b...3200, NS630b...1600 - gama: Masterpact - nombre corto del dispositivo: unidad de retraso MN - tipo de producto o componente: auxiliar de temporización - compatibilidad de la gama: Compact - Compact NS interruptor automático, Masterpact - Masterpact NT interruptor automático, Masterpact - Masterpact NT UL 489 interruptor automático, Masterpact - Masterpact NW interruptor automático, Masterpact - Masterpact NW UL 489 interruptor automático - tipo de Bobina de disparo: instantáneo - tensión del circuito de control: 200...250 V CA 50/60 Hz, 200...250 V DC. Beneficios: El interruptor de potencia mas pequeño del mercado, que concentra todas las prestaciones de un potente Interruptor bastidor abierto en un tamaño compacto. Masterpact NT optimiza la instalación y garantiza una operación completamente fiable.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric