APC by Schneider Electric - TeSys F contactor - 3P(3 NO)-AC-1 <= 1000 V AC 1400 A with coil LX1/ LX9 - 110…500V AC 40/400Hz, LX4 - 110...440V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión de tornillo
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 1000...1000 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 1000...1000 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LC1F1400
Ref.Sonepar
991927
EAN
3606485242095
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornillo
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
1000...1000 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
1000...1000 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
1400 A
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Versión modular:
no
Anchura:
438 mm
Altura:
332 mm
Profundidad:
238.6 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


