APC by Schneider Electric - TeSys GS - switch-disconnector-fuse - 3 P - UL - 200 A- fuse size J

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - TeSys GS - switch-disconnector-fuse - 3 P - UL - 200 A- fuse size J

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión de interruptor principal -

  • Versión de interruptor de seguridad - no

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 750 V

  • Intensidad permanente nominal Iu - 200 A

  • Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V - 100 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GS2MU3N

Ref.Sonepar

981762

EAN

3606480512360

Versión de interruptor principal:

Versión de interruptor de seguridad:

no

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

750 V

Intensidad permanente nominal Iu:

200 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:

100 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

100 kA

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

100 kA

Apto para fusibles:

Otros

Número de polos:

3

Con protección de errores:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Entrada de cable:

Otros

Equipado con conectores:

no

Montaje en el suelo:

no

Montaje frontal:

Compatible para montaje de busbar:

Tipo de elemento de control:

Sin actuador

Elemento de control de posición:

Parte frontal

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Versión de instalación de parada de emergencia:

no

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP20

Fusible del desconector del interruptor, Tesys GS, 3 P, 200 A, tipo de fusible UL, tamaño J

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric