APC by Schneider Electric - TeSys GS - switch-disconnector-fuse - 4 P - 32A - BS A1 - GS2DB4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Versión de interruptor principal - sí
Versión de interruptor de seguridad - no
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 750 V
Intensidad permanente nominal Iu - 32 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
42 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GS2DB4
Ref.Sonepar
989425
EAN
3389119411264
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Versión de interruptor principal:
sí
Versión de interruptor de seguridad:
no
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
750 V
Intensidad permanente nominal Iu:
32 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:
15 kW
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
100 kA
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
100 kA
Apto para fusibles:
Otros
Número de polos:
4
Con protección de errores:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Entrada de cable:
Otros
Equipado con conectores:
no
Montaje en el suelo:
no
Montaje frontal:
sí
Compatible para montaje de busbar:
sí
Tipo de elemento de control:
Sin actuador
Elemento de control de posición:
Otros
Accionamiento por motor opcional:
no
Accionamiento por motor integrado:
no
Versión de instalación de parada de emergencia:
no
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP20
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


