APC by Schneider Electric - TeSys K control relay - 2 NO + 2 NC - <= 690 V - 110 V DC standard coil
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 110...110 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Corriente nominal de funcionamiento - 10 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 10 A
Método de montaje - Carril DIN/tornillo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CA3KN22FD3
Ref.Sonepar
1235178
EAN
3389110841992
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
110...110 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Corriente nominal de funcionamiento:
10 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:
10 A
Método de montaje:
Carril DIN/tornillo
Con indicación LED:
no
Funcionamiento manual:
no
Interfaz:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
2
Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:
0
Número de contactos principales normalmente abiertos:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tensión de funcionamiento con CC:
690...690 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CC
Intensidad nominal de interruptor:
0.005 A
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Anchura:
45 mm
Altura:
58 mm
Profundidad:
57 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


