APC by Schneider Electric - TeSyS porta-fusível 3P N 50A - tamanho fusível 14 x 51 mm - DF143NVC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 690 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - 14x51 mm
Número de polos - 4
Conmutación simultánea N-neutral - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DF143NVC
Ref.Sonepar
990214
EAN
3389119407472
Tensión nominal:
690 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
14x51 mm
Número de polos:
4
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Bloqueable:
no
Indicación de fallo óptico:
sí
Anchura en módulos:
6
Profundidad constructiva:
70 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


