APC by Schneider Electric - TeSys U - Cable de conexión - Arrancador motor 2xRJ45 - 3 m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - TeSys U - Cable de conexión - Arrancador motor 2xRJ45 - 3 m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de cable - Otros

  • Categoría - 5E

  • Longitud - 3 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(8)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LU9R30

Ref.Sonepar

992008

EAN

3389110467505

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de cable:

Otros

Categoría:

5E

Longitud:

3 m

Tipo de conector, conexión 1:

RJ45 8(8)

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(8)

Color cubierta:

Azul

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Palanca de bloqueo:

Color manguito:

Azul

Versión resistente al fuego:

no

Sin halógenos según IEC 60754-1:

Sin halógeno (según IEC 60754-2):

Sin halógenos según IEC 60754-3:

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Construcción de cable:

4x2

Asignación de clavijas:

1:1

TeSys U, Cable de conexión del módulo al repartidor, 2xRJ45, 3m. Gama: TeSys - nombre corto del dispositivo: LU9R - tipo de producto o componente: cable equipado con 2 conectores RJ45 - Compatibilidad del producto: LU9G02, STBEPI2145 - cantidad por juego: juego de 2.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric