APC by Schneider Electric - Thalassa PHD - Set of 4 lifting eyes M12. Maximum load: 500kg
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Anillo de transporte
Anchura - 200 mm
Altura - 3 mm
Profundidad - 200 mm
Resistencia de carga - 500 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPLHD
Ref.Sonepar
993311
EAN
3606480680885
Modelo:
Anillo de transporte
Anchura:
200 mm
Altura:
3 mm
Profundidad:
200 mm
Resistencia de carga:
500 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


