APC by Schneider Electric - TOMA CONTROL SOBRE POLO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Dispositivo de prueba
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LA9D8067
Ref.Sonepar
1116665
EAN
3389110055597
Tipo de accesorio:
Dispositivo de prueba
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
TeSys D, Bloque de control para D80...D95. Gama de producto: TeSys D - nombre corto del dispositivo: LA9D - tipo de producto o componente: circuito control despegue - clase de accesorio: accesorio de control - número de polos: 3P - Compatibilidad del producto: LC1D80, LC1D95 - cantidad por juego: juego de 10. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc, Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control, Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación..
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


