APC by Schneider Electric - TOOLLESS CABLE MANAGEMENT RINGS (QTY 10)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - TOOLLESS CABLE MANAGEMENT RINGS (QTY 10)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Plástico

  • Compatible para montaje de 19 pulgadas - no

  • Altura - 53 mm

  • Anchura - 107 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AR7540

Ref.Sonepar

159382

EAN

731304300830

Modelo:

Otros

Material:

Plástico

Compatible para montaje de 19 pulgadas:

no

Altura:

53 mm

Anchura:

107 mm

Longitud:

53 mm

Diámetro:

107 mm

Número de unidades de altura:

0

Color:

Negro

APC by Schneider Electric NetShelter Cable Management Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Anillos para organización de cables sin herramientas (cantidad 10)

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric