APC by Schneider Electric - TORNILLO AUTOROSCANTE 4,8X13 HEXAGONAL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tratamiento de superficies - Revestido
Color - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYS13M5HS
Ref.Sonepar
1089395
EAN
3606480184123
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tratamiento de superficies:
Revestido
Color:
Acero
Cementado/Templado:
no
Forma de la cabeza:
Hexágono (hexagonal)
Cabeza avellanadora:
no
Con brida fija:
sí
Con anillo y sello:
no
Diámetro del cabezal:
8.5 mm
Ancho de llave (pulgadas):
Otros
Tipo de rosca:
Otros
Diámetro de la rosca:
5 mm
Longitud de la rosca:
13 mm
En forma de punta:
En punta
Longitud:
13 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


