APC by Schneider Electric - TORNILLO DE FIJACIÓN -
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Calidad de material - 8.8 (acero)
Tipo de material certificado acorde a EN 10204 - Ninguno
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de la cabeza - Hexágono (hexagonal)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AF1VA612
Ref.Sonepar
982577
EAN
3389110570205
Material:
Acero
Calidad de material:
8.8 (acero)
Tipo de material certificado acorde a EN 10204:
Ninguno
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de la cabeza:
Hexágono (hexagonal)
Cabeza avellanadora:
no
Dimensión perno de cuello cuadrado:
2 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
6
Longitud a la cara inferior:
12.2 mm
Longitud de la rosca:
12 mm
Rosca completa:
sí
Sistema de enroscado:
Hexagonal con parrilla de tornillos
Anchura de la llave:
1.6 mm
Ancho de llave (pulgadas):
Otros
Rosca de paso:
1 mm
Tipo de rosca:
Métrico
Rosca izquierda:
no
Diámetro del cabezal:
10 mm
Altura del cabezal:
2.4 mm
Con reborde:
no
Con tuerca:
no
Con placa de apoyo:
sí
Auto bloqueo:
no
Color:
Zinc
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


