APC by Schneider Electric - TRANSFERPACT AUTOMATIC, 80A, 400VAC, 4P, ROTATIVO,TAMAÑO 160A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Número de polos - 4
Con posición 0 (desconexión) - sí
Con retracción en la posición 0 - no
Intensidad permanente nominal Iu - 80 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TA16D4S0804TPE
Ref.Sonepar
963039
EAN
3606482131637
Modelo:
Otros
Número de polos:
4
Con posición 0 (desconexión):
sí
Con retracción en la posición 0:
no
Intensidad permanente nominal Iu:
80 A
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP20
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
3
Montaje en el suelo:
no
Montaje frontal:
no
Compatible para instalación de panel de distribución:
sí
Dispositivo complete en alojamiento:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Tipo de elemento de control:
Otros
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


