APC by Schneider Electric - Transformador BCPM TI 200A 30x31mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente reconstructor de cable
Intensidad nominal primaria - 200 A
Clase de precisión - 1
Calibrado - no
Con protección anti descargas - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
23 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVCT00202S
Ref.Sonepar
938431
EAN
3606480299629
Modelo:
Convertidor de corriente reconstructor de cable
Intensidad nominal primaria:
200 A
Clase de precisión:
1
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
no
Altura de la apertura:
30...30 mm
Anchura de la apertura:
31...31 mm
Diámetro de apertura:
0 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Cable
Número de entradas primarias:
1
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


