APC by Schneider Electric - Unidad Sai Easy UPS BVS 500VA AVR Schuko Outlet 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 230...230 V
Frecuencia primaria - 45...65 Hz
Número de fases primario - 2
Intervalo de tensión secundario - 230...230 V
Frecuencia secundaria - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BVS500I-GR
Ref.Sonepar
292152
EAN
731304338444
Intervalo de tensión primaria:
230...230 V
Frecuencia primaria:
45...65 Hz
Número de fases primario:
2
Intervalo de tensión secundario:
230...230 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
300 W
Potencia aparente de salida:
500 VA
Consumo potencia:
9.5 W
Interfaz USB:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Número de fases secundarias:
2
SNMP:
no
Tipo de tensión:
CA
Altura:
92.5 mm
Anchura:
160.5 mm
Profundidad:
305 mm
Peso:
3.9 kg
Tiempo de transición para carga total:
0.0001 min
Control de red:
no
Tecnología ISV:
Línea interactiva
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
Modular:
no
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
0 %
Factor de potencia de salida:
0.6
Eficiencia general:
90 %
Eficiencia en modo ecológico:
95 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Función de apagado automático:
no
Conexión de entrada:
Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Número de conexiones de salida C13:
0
Número de conexiones de salida C19:
0
Número de tomas corriente con protección:
1
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
1
Número de conexiones de salida conexión fija:
0
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


