APC by Schneider Electric - Unidad Sai Easy UPS SRVS 192V RM con pack batería 7A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - Unidad Sai Easy UPS SRVS 192V RM con pack batería 7A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación de tamaño - Bloque

  • Número de células/celdas - 16

  • Modelo - Plomo

  • Tensión nominal - 192 V

  • Capacidad - 7000 mAh

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SRVS192RBP-7A

Ref.Sonepar

553180

EAN

731304343479

Indicación de tamaño:

Bloque

Número de células/celdas:

16

Modelo:

Plomo

Tensión nominal:

192 V

Capacidad:

7000 mAh

Indicación IEC:

Otros

Otras indicaciones:

Otros

Longitud:

710 mm

Altura incluido el poste:

87 mm

Anchura:

438 mm

Diámetro:

0 mm

Conjunto de baterías:

Apto para aplicaciones EX:

no

Receptáculo de plástico:

Temperatura ambiente:

-15...40 °C

Apto para cargador rápido:

no

Peso:

47000 g

Este paquete de baterías para Easy UPS SRV de Schneider Electric, conectado a un SAI compatible SRV On-Line, proporciona un tiempo de autonomía ampliado durante interrupciones de suministro prolongadas. Este paquete de baterías para montaje en rack SRVS de 192 V es compatible con los modelos de SAI de tiempo de autonomía estándar SRVS de 5 kVA/6 kVA. El paquete de baterías extendido es una batería de plomo-ácido con una garantía de 2 años.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric