APC by Schneider Electric - UPS POWER STRIP IEC C14 T04 OUTLET230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Kit de cableado
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 45 mm
Altura - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PZ42I-GR
Ref.Sonepar
626100
EAN
731304336211
Tipo de accesorio:
Kit de cableado
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
45 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
285 mm
La serie de regletas para SAI de APC proporciona accesorios prácticos para SAI para adaptar las tomas IEC a las tomas locales. La PZ42I-GR cuenta con 4 salidas Schuko CEE 7 y un enchufe IEC para conectarla a un SAI de 230 V. Sus dimensiones son 4 x 4,47 x 28,5 cm y 0,36kg. Viene con un interruptor de alimentación integrado y un interruptor automático reiniciable para una protección adicional. Este SAI tiene una garantía de 5 años y certificación CE.
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


