APC by Schneider Electric - VALVULA 760E B00 VF208W-100NS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Otros
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Revestido
Válvula mariposa, con revestimiento interior - no
Material de la válvula mariposa - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VF208W-100NS
Ref.Sonepar
936371
EAN
3606489660734
Material de la carcasa:
Otros
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Revestido
Válvula mariposa, con revestimiento interior:
no
Material de la válvula mariposa:
Otros
Calidad material válvula mariposa:
Otros
Diámetro interior nominal:
4 pulgadas (100)
Estándar:
EN
Diámetro exterior del tubo, todas las conexiones:
100 mm
Conexiones:
Otros
Etapa de compresión del artículo:
PN 16
Etapa de compresión de brida:
PN 16
Funcionamiento:
Otros
Sellado:
EPDM
Material del husillo:
Acero inoxidable
Calidad de material del eje:
Otros
Material de la junta del husillo primario:
EPDM
Diseño de válvula:
Centrado
Revestimiento de la carcasa:
No reemplazable
Longitud de construcción:
288 mm
Altura, controles:
179 mm
Elemento operación longitudinal:
52 mm
Diámetro rueda de mano:
88 mm
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):
-10...100 °C
Marca de calidad FM:
no
Marca de calidad UL:
no
Marca de calidad ULC:
no
Marca de calidad LPCB:
no
A prueba de incendios:
no
Valor Kvs:
760
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


