APC by Schneider Electric - VALVULA DE 3 VIAS CONEX. PN16 DE DN80
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Hierro fundido
Calidad de material - Otros
Diámetro interior nominal - 3 pulgadas (80)
Diámetro exterior del tubo, todas las conexiones - 80 mm
Conexiones - Brida
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VG311F-80C
Ref.Sonepar
827131
EAN
3606489646325
Material de la carcasa:
Hierro fundido
Calidad de material:
Otros
Diámetro interior nominal:
3 pulgadas (80)
Diámetro exterior del tubo, todas las conexiones:
80 mm
Conexiones:
Brida
Etapa de compresión del artículo:
PN 16
Etapa de compresión de brida:
PN 16
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Valor Kvs:
80
Pérdida de fuga del valor KVS:
0.03 %
Característica de tierra:
Isoporcentual
Longitud de carrera:
45 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


