APC by Schneider Electric - VALVULA DE 3 VIAS PLUG BRIDADA DN32 V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Hierro fundido
Calidad de material - Otros
Diámetro interior nominal - 1 1/4 pulgada (32)
Diámetro exterior del tubo, todas las conexiones - 32 mm
Conexiones - Rosca interna
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7311737000
Ref.Sonepar
827132
EAN
3606489658731
Material de la carcasa:
Hierro fundido
Calidad de material:
Otros
Diámetro interior nominal:
1 1/4 pulgada (32)
Diámetro exterior del tubo, todas las conexiones:
32 mm
Conexiones:
Rosca interna
Etapa de compresión del artículo:
PN 16
Etapa de compresión de brida:
PN 16
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Valor Kvs:
16
Pérdida de fuga del valor KVS:
0.005 %
Característica de tierra:
Isoporcentual
Longitud de carrera:
20 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


