APC by Schneider Electric - VARSET SAH 300 KVAR 400V 2X50+2X100 IA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - VARSET SAH 300 KVAR 400V 2X50+2X100 IA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 400...400 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

  • Reductor de consumo de energía - 0...0 %

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VLVAF3P03516AA

Ref.Sonepar

963480

EAN

3606489476588

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

400...400 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de consumo de energía:

0...0 %

Reductor de energía aparente:

0...0 kVA

Reductor de potencia reactiva:

50...300 kvar

Reductor de voltaje de linea:

0 V

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

Anchura:

800 mm

Profundidad:

600 mm

Altura:

2000 mm

Batería de condensadores VarSet Premium Automática de 300 kVar con inductáncias antiarmónicas e Interruptor Automático

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric