APC by Schneider Electric - Ventana de control IP55 marco aluminio y ventana de acrílico de 3mm a 500x400 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la ventana - Otros
Punto de inflexión - sí
Anchura - 400 mm
Altura - 500 mm
Profundidad - 77 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCW54
Ref.Sonepar
993350
EAN
3606480724510
Material de la ventana:
Otros
Punto de inflexión:
sí
Anchura:
400 mm
Altura:
500 mm
Profundidad:
77 mm
Ventana de control IP55 marco aluminio y ventana de acrílico de 3mm a 500x400 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


