APC by Schneider Electric - Ventana de control IP55 marco aluminio y ventana de acrílico de 3mm a 600x500 mm - NSYCW65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la ventana - Otros
Punto de inflexión - sí
Anchura - 500 mm
Altura - 600 mm
Profundidad - 77 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCW65
Ref.Sonepar
1314285
EAN
3606480724541
Material de la ventana:
Otros
Punto de inflexión:
sí
Anchura:
500 mm
Altura:
600 mm
Profundidad:
77 mm
Ventana de control IP55 marco aluminio y ventana de acrílico de 3mm a 600x500 mm. Características: Material de la ventana Otros; Punto de inflexión; Anchura 500 mm; Altura 600 mm.
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


