APC by Schneider Electric - VENTANILLA PLASTICA 78X60X25
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la ventana - Plástico
Punto de inflexión - sí
Anchura - 60 mm
Altura - 78 mm
Profundidad - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYVA272MA
Ref.Sonepar
1184901
EAN
3606480185281
Material de la ventana:
Plástico
Punto de inflexión:
sí
Anchura:
60 mm
Altura:
78 mm
Profundidad:
25 mm
Ventana de plástico con bisagras y cubierta transparente. L78xW60xD25mm.
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


