APC by Schneider Electric - VERTICAL CABLE MANAGER FOR NETSHELTER SX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de cable
Material - Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas - no
Altura - 1981 mm
Anchura - 97 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR7585
Ref.Sonepar
962780
EAN
731304300984
Modelo:
Soporte de cable
Material:
Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Altura:
1981 mm
Anchura:
97 mm
Longitud:
1981 mm
Diámetro:
97 mm
Número de unidades de altura:
45
Color:
Negro
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


