APC by Schneider Electric - VERTICAL CABLE ORGANIZER, 8 CABLE RINGS,
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de cable
Material - Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas - no
Altura - 766 mm
Anchura - 55 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR8442
Ref.Sonepar
321616
EAN
731304222590
Modelo:
Soporte de cable
Material:
Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Altura:
766 mm
Anchura:
55 mm
Longitud:
766 mm
Diámetro:
55 mm
Número de unidades de altura:
0
Color:
Negro
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


