APC by Schneider Electric - VERTICAL CABLE ORGANIZER, NETSHELTER SX,
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de cable
Material - Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas - sí
Altura - 44.45 mm
Anchura - 482.6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR8612
Ref.Sonepar
1008161
EAN
731304291558
Modelo:
Soporte de cable
Material:
Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
sí
Altura:
44.45 mm
Anchura:
482.6 mm
Longitud:
44.45 mm
Diámetro:
482.6 mm
Número de unidades de altura:
1
Color:
Negro
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


