APC by Schneider Electric - VZ208E-15BP05 VÁL. 2 VÍAS VZ208/15/0.6

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - VZ208E-15BP05  VÁL. 2 VÍAS VZ208/15/0.6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa - Latón

  • Calidad de material - Latón, resistente a la corrosión (DZR)

  • Diámetro interior nominal - 1/2 pulgada (15)

  • Diámetro exterior del tubo, todas las conexiones - 15 mm

  • Conexiones - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VZ208E-15BP05

Ref.Sonepar

963681

EAN

3606489661021

Material de la carcasa:

Latón

Calidad de material:

Latón, resistente a la corrosión (DZR)

Diámetro interior nominal:

1/2 pulgada (15)

Diámetro exterior del tubo, todas las conexiones:

15 mm

Conexiones:

Otros

Con conexión 1 acoplamiento:

no

Con conexión 2 acoplamiento:

no

Etapa de compresión del artículo:

PN 16

Etapa de compresión de brida:

PN 16

Max. diferencia de presión en posición abierta:

16 bar

Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):

95...95 °C

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Valor Kvs:

1.6

Pérdida de fuga del valor KVS:

0.005 %

Característica de tierra:

Lineal

Señal de control:

Dos puntos

Flujo de retorno sin presión:

Ninguno

Sistema de reporte de posición:

Ninguno

Señal de retroalimentación de posición ajustable:

no

Rango de operación ajustable:

no

Contactos auxiliares:

no

Con contactos finales:

no

Funcionamiento manual:

Prueba de explosión:

no

Temperatura ambiente:

5...95 °C

Longitud de conexión 1:

0 mm

Longitud de trabajo conexión 1:

0 mm

Longitud de conexión 2:

0 mm

Longitud de trabajo conexión 2:

0 mm

Altura:

32 mm

Anchura:

66 mm

VZ208E Zone Valve, DN15, 2-Way, G External Thread, Bronze, 1.6 Kvs, 2.5mm Stroke

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric