APC by Schneider Electric - ZOCALO +KIT FT.A1600X200 INOX 304L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Base frontal/posterior
Material - Acero inoxidable
Color - Acero inox
Fuerza del impacto - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
118 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYSPFX16200
Ref.Sonepar
1096464
EAN
3606480626241
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Base frontal/posterior
Material:
Acero inoxidable
Color:
Acero inox
Fuerza del impacto:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
1600 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Anchura:
1600 mm
Altura:
200 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


