APC by Schneider Electric - Zócalo PLAZ (T) 500x785x410mm RAL 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Base completa
Material - Plástico
Color - Gris
RAL-número (semejante) - 7030
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
68 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYZZ574G
Ref.Sonepar
936370
EAN
3606480778148
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Base completa
Material:
Plástico
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7030
Anchura del edificio para armario integrado:
750 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
420 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
785 mm
Altura:
500 mm
Profundidad:
410 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


